間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
山金工業

ワークテーブル

※代表画像です
  
注文コード
06383833
品番
STP-1890-II
内容量
1台
参考基準価格
¥34,300
単価(税別)
¥22,300

 

MonotaRO
軽量作業台

¥12,000
●特長: 
折りたたみタイプ
製造ラインの変更などレイアウト変更に威力を発揮します。
天板/本体とも、作業環境を明るくするヤマテックアイボリー色です。
磨耗性・耐久性に優れ、更に美観性も備えています。
開いて設置、たたんで収納がワンタッチ。必要な時だけ素早く設置できます。
足かけがない為、工具なしで折りたためます。
ポリエステル天板で磨耗性・耐久性に優れ、更に美観性も備えています。  

●タイプ: 
折りたたみタイプ  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
1800×900×740  
●色(天板): 
アイボリー  
●天板厚み(mm): 
21  
●均等耐荷重(s): 
200  
●材質(天板表面): 
ポリエステル  
●天板側面: 
塩ビソフトエッジ巻き  
●色(本体): 
アイボリー  
●アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm): 
38×10  
●アジャスター調整範囲(mm): 
0〜10  
●アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm): 
M12×26  
●RED BOOKVol4ページ: 
903  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥6,000
沖縄地方1個〜¥8,000
離島1個〜¥10,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34