山金工業

※代表画像です
- ●特長:
- 折りたたみタイプ
製造ラインの変更などレイアウト変更に威力を発揮します。
天板/本体とも、作業環境を明るくするヤマテックアイボリー色です。
磨耗性・耐久性に優れ、更に美観性も備えています。
開いて設置、たたんで収納がワンタッチ。必要な時だけ素早く設置できます。
足かけがない為、工具なしで折りたためます。
ポリエステル天板で磨耗性・耐久性に優れ、更に美観性も備えています。
- ●タイプ:
- 折りたたみタイプ
- ●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
- 1500×600×740
- ●色(天板):
- アイボリー
- ●天板厚み(mm):
- 21
- ●均等耐荷重(s):
- 200
- ●材質(天板表面):
- ポリエステル
- ●天板側面:
- 塩ビソフトエッジ巻き
- ●色(本体):
- アイボリー
- ●アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm):
- 38×10
- ●アジャスター調整範囲(mm):
- 0〜10
- ●アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm):
- M12×26
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 903
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥6,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥8,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥10,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |