工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
ワゴン
>
スチール製ワゴン
>
山金工業
>
スペシャルワゴン
山金工業
スペシャルワゴン
5日以内出荷とは
注文コード
06386457
品番
WS-033C
内容量
1台
参考基準価格
¥74,900
単価(税別)
¥50,840
数量:
●特長:
移動式ワゴンとして現場作業時便利です。
●質量(kg):
37.1
●棚間隔(mm):
300
●キャスター径(Φmm):
100
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
1000×650×894
●総耐荷重(kg):
320
●色(本体):
グリーン
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
スペシャルワゴン
山金工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF