スリーエッチ

強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付)

※代表画像です
  
注文コード
06386572
品番
100×1S
内容量
1台
参考基準価格
¥6,400
単価(税別)
¥4,234

 

●特長: 
ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。
シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
記載の使用荷重は動滑車としての吊上げ荷重です。定滑車としての使用の場合は記載の使用荷重の半分以下でご使用ください。
強力・堅牢な滑車です。  

●種別: 
フック型  
●質量(kg): 
3.2  
●タイプ: 
フック型  
●使用荷重(t): 
1  
●寸法A(mm): 
345  
●寸法F(mm): 
18  
●寸法D(mm): 
14  
●寸法E(mm): 
26  
●寸法B(mm): 
112  
●寸法C(mm): 
50  
●車径(mm): 
100  
●ベケット内径(Φmm): 
21  
●RED BOOKVol4ページ: 
924  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

強力型滑車 二車スナッチ(ベッケト付)

スリーエッチ

商品点数:6

¥4,962〜

玉掛ワイヤー (スリング/玉掛専用)

オーエッチ工業

商品点数:6

¥1,103〜

深溝玉軸受 6000番台 LLB

エヌティーエヌ(NTN)

商品点数:28

¥223〜

ポリエステルスリング

MonotaRO

商品点数:18

¥1,050〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34