間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スリーエッチ

強力型滑車 二車スナッチ(ベッケト付)

※代表画像です
  
注文コード
06386773
品番
150×2SO (オーフ型)
内容量
1台
参考基準価格
¥26,000
単価(税別)
¥17,200

 

●特長: 
強力・堅牢な滑車です。
ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。
シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。  

●注意: 
※記載の使用荷重は動滑車としての吊上げ荷重です。定滑車としての使用の場合は記載の使用荷重の半分以下でご使用ください。  

●種別: 
オーフ型  
●質量(kg): 
13.5  
●寸法H(mm): 
50  
●使用荷重(t): 
2  
●寸法A(mm): 
438  
●寸法D(mm): 
20  
●寸法B(mm): 
168  
●寸法C(mm): 
105  
●車径(mm): 
150  
●寸法G(mm): 
35  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34