スリーエッチ

※代表画像です
- ●特長:
- 強力・堅牢な滑車です。
ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。
シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
- ●注意:
- ※記載の使用荷重は動滑車としての吊上げ荷重です。定滑車としての使用の場合は記載の使用荷重の半分以下でご使用ください。
- ●種別:
- オーフ型
- ●質量(kg):
- 25
- ●寸法H(mm):
- 55
- ●使用荷重(t):
- 4
- ●寸法A(mm):
- 575
- ●寸法D(mm):
- 25
- ●寸法B(mm):
- 205
- ●寸法C(mm):
- 130
- ●車径(mm):
- 200
- ●寸法G(mm):
- 40