間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スリーエッチ

固定ブロック(タテ型2車)

※代表画像です
 
注文コード
06386886
品番
K60-3(鉄)
内容量
1台
参考基準価格
¥9,460
単価(税別)
¥6,259

 

●特長: 
小型でコンパクトなデザインです。  

●材質: 
鉄  
●質量(g): 
870  
●寸法L(mm): 
130  
●使用荷重(kg): 
400  
●溝幅(mm): 
11  
●寸法A(mm): 
42  
●寸法F(mm): 
43  
●寸法D(mm): 
17  
●寸法B(mm): 
62  
●寸法C(mm): 
3  
●寸法I(mm): 
71  
●寸法J(mm): 
101  
●車径(mm): 
60  
●寸法K(mm): 
5  
●使用ロープ径(mm): 
〜Φ10  
●使用軸受: 
ベアリング  
●車幅(mm): 
14  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34