スリーエッチ

※代表画像です
- ●特長:
- 小型でコンパクトなデザインです。
- ●材質:
- 鉄
- ●質量(g):
- 2300
- ●寸法L(mm):
- 169
- ●使用荷重(kg):
- 500
- ●溝幅(mm):
- 10
- ●寸法A(mm):
- 60
- ●寸法F(mm):
- 43
- ●寸法D(mm):
- 17
- ●寸法B(mm):
- 94
- ●寸法C(mm):
- 3
- ●寸法I(mm):
- 73
- ●寸法J(mm):
- 103
- ●車径(mm):
- 90
- ●寸法K(mm):
- 11
- ●使用ロープ径(mm):
- 〜Φ10
- ●使用軸受:
- ベアリング
- ●車幅(mm):
- 15