工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
静電気対策・クリーンルーム用品
>
クリーンルーム用ウェア
>
GOLD WIN
>
CLASS100
ゴールドウイン
Xワンピース 絞り裾
5日以内出荷とは
注文コード
06388182
品番
PP1181A
内容量
1着
参考基準価格
¥11,800
単価(税別)
¥8,860
数量:
●特長:
高度なフィルター性と通気性を両立した高性能素材「X」を使用。
●仕様:
サイドファスナー、ダウンフロースタイル、2重袖。
●材質:
X(エックス)ポリエステル100%
●色:
白
●サイズ:
M
●身長(cm):
162〜169
●ウエスト(cm):
72〜80
●清浄度:
クラス1〜100対応
●ヒップ(cm):
88〜96
●バスト(cm):
86〜94
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
Xワンピース 絞り裾
ゴールドウイン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF