間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ゴールドウイン

Xワンピース 絞り裾

 
注文コード
06388207
品番
PP1181A
内容量
1着
参考基準価格
¥11,800
単価(税別)
¥9,844

 

●特長: 
高度なフィルター性と通気性を両立した高性能素材「X」を使用。  

●仕様: 
サイドファスナー、ダウンフロースタイル、2重袖。  
●材質: 
X(エックス)ポリエステル100%  
●色: 
白  
●サイズ: 
LL  
●身長(cm): 
172〜179  
●ウエスト(cm): 
80〜88  
●清浄度: 
クラス1〜100対応  
●ヒップ(cm): 
96〜104  
●バスト(cm): 
94〜102  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34