工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
静電気対策・クリーンルーム用品
>
クリーンルーム用フード・キャップ
>
フード
ゴールドウイン
ヘパフード
5日以内出荷とは
注文コード
06388487
品番
PA1151
内容量
1着
参考基準価格
¥5,000
単価(税別)
¥4,444
数量:
●特長:
高性能フィルター素材「HEPA CLOTH」をマスク部に使用。
ポリオレフィン系マイクロウェブを中間に配した3層構造で、通気度を20cm
3
/cm
2
・s以上を確保しながら、捕集率70%(0.3〜0.5μm)以上(オリジナル法)の性能を実現。
●材質:
SCX×ヘパクロス
●色:
白
●サイズ:
L
●清浄度:
クラス1〜100対応
●標準頭囲(cm):
58
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ヘパフード
ゴールドウイン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF