間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ゴールドウイン

ソックス

注文コード
06388846
品番
PA5201
内容量
1足
参考基準価格
¥3,600
単価(税別)
¥3,000

 

●特長: 
クリーンルーム用ソックス。  

●仕様: 
セミロング丈  
●材質: 
プリータU(ポリエステル100%)  
●色: 
白  
●サイズ(cm): 
24.0  
●清浄度: 
クラス1〜100対応  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34