間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ゴールドウイン

ネットキャップ

注文コード
06388907
品番
PA1404
内容量
1パック(10枚入)
参考基準価格
¥12,000
単価(税別)
¥9,000

 

●特長: 
バイオクリーンルームのグレードD以下に対応しています。(WHO-GMP基準による)  

●材質: 
ポリエステル100%  
●色: 
白  
●サイズ: 
L  
●清浄度: 
クラス100000対応  
●標準頭囲(cm): 
58  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34