間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
キトー

キトーセレクト 2速選択形 (2点ボタン)

※代表画像です
 
注文コード
06390842
品番
ED16SD
内容量
1台
参考基準価格
¥177,000
単価(税別)
¥177,067

 

●種別: 
上下2速選択形  
●質量(kg): 
16  
●出力(W): 
600  
●揚程(m): 
3  
●電源: 
単相AC100V 50/60Hz  
●寸法d(mm): 
205  
●寸法a(mm): 
428  
●定格電流(A): 
10.5  
●寸法e(mm): 
223  
●定格荷重(kg): 
160  
●ロードチェン線径(Φmm): 
4  
●寸法h(mm): 
135  
●反復定格最大起動ひん度(回/時): 
180  
●反復定格負荷時間率(%): 
30  
●定格時間(分): 
25  
●寸法g(mm): 
25  
●寸法f(mm): 
219  
●寸法i(mm): 
84  
●寸法j (mm): 
25  
●寸法k(mm): 
362  
●寸法m(mm): 
92  
●寸法C(mm)(フック間最小距離): 
330  
●オシボタンコード長さL(m): 
2.5  
●最高昇降速度(m/s): 
0.333  
●最低昇降速度(m/s): 
0.025  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34