キトー

※代表画像です
- ●種別:
- 上下2速選択形
- ●質量(kg):
- 16
- ●出力(W):
- 600
- ●揚程(m):
- 3
- ●電源:
- 単相AC100V 50/60Hz
- ●寸法d(mm):
- 205
- ●寸法a(mm):
- 428
- ●定格電流(A):
- 10.5
- ●寸法e(mm):
- 223
- ●定格荷重(kg):
- 240
- ●ロードチェン線径(Φmm):
- 4
- ●寸法h(mm):
- 135
- ●反復定格最大起動ひん度(回/時):
- 180
- ●反復定格負荷時間率(%):
- 30
- ●定格時間(分):
- 25
- ●寸法g(mm):
- 25
- ●寸法f(mm):
- 219
- ●寸法i(mm):
- 84
- ●寸法j (mm):
- 25
- ●寸法k(mm):
- 362
- ●寸法m(mm):
- 92
- ●寸法C(mm)(フック間最小距離):
- 330
- ●オシボタンコード長さL(m):
- 2.5
- ●最高昇降速度(m/s):
- 0.225
- ●最低昇降速度(m/s):
- 0.0583