間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト   自動車・トラック整備お問い合わせ
 
 

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド
お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
イーグル・クランプ

型鋼横吊用クランプ

※代表画像です
 
注文コード
06392601
品番
G-0.5(3〜20)
内容量
1台
参考基準価格
¥57,200
単価(税別)
¥54,341

 

●特長: 
フェイス幅100mmのI型鋼に使用可能。
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締付け機構)。
吊荷重による強力自動締付け機構。
吊荷重の2倍以上の力で締付ける・グリップ力は吊荷重に比例。
吊りにに無駄な傷をつけない。
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム。
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。
吊荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ。  

●用途: 
横吊・水平吊・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工。  

●寸法H(mm): 
145  
●寸法A(mm): 
27  
●寸法F(mm): 
196〜225  
●寸法D(mm): 
25  
●寸法E(mm): 
20  
●寸法B(mm): 
25  
●寸法C(mm): 
95  
●本体質量(kg): 
2.9  
●開口寸法(mm): 
3〜20  
●寸法I(mm): 
12  
●寸法G(mm): 
33  
●寸法K(mm): 
110  
●寸法R(mm): 
25  
●最大使用荷重(t): 
0.5  
●寸法W1(mm): 
60  
●寸法W2(mm): 
28  
●適合部材: 
形鋼(山形・みぞ形・I形・H形)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム等。  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34

はじめてのお客様へ



最近見た商品
型鋼横吊用クランプ 型鋼横吊用クランプ
イーグル・クランプ

キャンペーン一覧 今日の特売 曜日別特売 ワケありビックリ価格 エコ企画
クーポンプレゼント