間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
寺岡製作所

ポリエステルフィルム 粘着テープ

※代表画像です
注文コード
06393676
品番
No.6672
内容量
1巻
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,180

 

●特長: 
粘着面、背面ともに帯電防止効果がある再剥離帯電防止用テープです。
静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。
静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。
ノンシリコーンタイプで、HDD関連用途に向きます。
糊厚が薄い中粘着タイプで、糊が残りにくく、仮止めテープにとして使用できます。
厚み制限のある用途に向きます。  

●用途: 
クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用)
静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用
プラスチックトレイやシールドバックの固定用  

●種別: 
帯電防止用  
●テープ幅(mm): 
12  
●基材: 
ポリエステルフィルム  
●テープ長さ(m): 
50  
●伸度(%): 
80  
●テープ厚さ(mm): 
0.05  
●粘着剤: 
アクリル系  
●基材厚さ(mm): 
0.025  
●対SUS粘着力(N/10mm): 
4  
●巻戻し力(N/10mm): 
0.5  
●背面剤: 
ノンシリコーン系  
●紙管径(inch): 
3  
●紙管種類: 
プラスチック芯  
●表面抵抗(Ω): 
糊面:109、背面:108  
●粘着力(N/25mm[gf]): 
10.00[1020]  
●引張強度(N/25mm[kgf]): 
95.6[9.8]  
●粘着力(N/10mm:参考値): 
4  
●RED BOOKVol4ページ: 
601  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34