寺岡製作所

※代表画像です
- ●特長:
- シールド効果に優れています。
柔軟性に富んでおり、凹凸に良くなじみます。
機械的強度に優れています。
折り曲げに強く、JIS P8115折損試験(張力9.8N)にて1万回以上折損がありません。
厚さ方向にも導通がとれます。
軽量で作業性に優れています。
電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高性能テープです。
- ●用途:
- ケーブル、コネクターなどのシールド
シールドルームでの補助材
電磁波障害、電波障害対策
静電気除去、アース取り
- ●種別:
- 電子機器用
- ●テープ幅(mm):
- 25
- ●テープ長さ(m):
- 20
- ●テープ厚さ(mm):
- 0.125
- ●粘着剤:
- アクリル系
- ●被覆金属:
- 銅
- ●繊維材/折り方:
- ナイロン/リップストップ
- ●電気抵抗(Ω/cm2 ):
- 0.005
- ●粘着力(N/25mm[gf]):
- 7.35[750]
- ●引張強度(N/25mm[kgf]):
- 220.6[22.5]
- ●粘着力(N/10mm:参考値):
- 2.94