間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
寺岡製作所

シールド粘着テープ (導電性布粘着テープ)

※代表画像です
 
注文コード
06393755
品番
No.1823
内容量
1巻
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2009年2月下旬より順次出荷を予定しています。
単価(税別)
¥6,240

 

●特長: 
シールド効果に優れています。
柔軟性に富んでおり、凹凸に良くなじみます。
機械的強度に優れています。
折り曲げに強く、JIS P8115折損試験(張力9.8N)にて1万回以上折損がありません。
厚さ方向にも導通がとれます。
軽量で作業性に優れています。
電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高性能テープです。  

●用途: 
ケーブル、コネクターなどのシールド
シールドルームでの補助材
電磁波障害、電波障害対策
静電気除去、アース取り  

●種別: 
電子機器用  
●テープ幅(mm): 
20  
●テープ長さ(m): 
20  
●テープ厚さ(mm): 
0.185  
●粘着剤: 
アクリル系  
●被覆金属: 
ニッケル/銅  
●繊維材/折り方: 
ポリエステル/リップストップ  
●電気抵抗(Ω/cm2 ): 
0.02  
●粘着力(N/25mm[gf]): 
11.03[1125]  
●引張強度(N/25mm[kgf]): 
269.7[27.5]  
●粘着力(N/10mm:参考値): 
4.41  
●RED BOOKVol4ページ: 
600  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34