工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
静電気対策・クリーンルーム用品
>
電機・電子用テープ
>
導電性布テープ
寺岡製作所
シールド粘着テープ (導電性布粘着テープ)
※代表画像です
注文コード
06393764
品番
No.1823
内容量
1巻
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2009年3月上旬より順次出荷を予定しています。
単価(税別)
¥7,800
数量:
●特長:
シールド効果に優れています。
柔軟性に富んでおり、凹凸に良くなじみます。
機械的強度に優れています。
折り曲げに強く、JIS P8115折損試験(張力9.8N)にて1万回以上折損がありません。
厚さ方向にも導通がとれます。
軽量で作業性に優れています。
電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高性能テープです。
●用途:
ケーブル、コネクターなどのシールド
シールドルームでの補助材
電磁波障害、電波障害対策
静電気除去、アース取り
●種別:
電子機器用
●テープ幅(mm):
25
●テープ長さ(m):
20
●テープ厚さ(mm):
0.185
●粘着剤:
アクリル系
●被覆金属:
ニッケル/銅
●繊維材/折り方:
ポリエステル/リップストップ
●電気抵抗(Ω/cm
2
):
0.02
●粘着力(N/25mm[gf]):
11.03[1125]
●引張強度(N/25mm[kgf]):
269.7[27.5]
●粘着力(N/10mm:参考値):
4.41
●RED BOOKVol4ページ:
600
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
シールド粘着テープ (導電性布粘着テープ)
寺岡製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF