間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
Allegiance

マイクロクリーンマット2

※代表画像です
 
注文コード
06393992
品番
A6126-3
内容量
1箱(30枚綴り×8マット入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥13,300

 

●特長: 
ミクロなチリやホコリも除去。多層マットだからいつでも新しく。
低密度ポリエチレン製のフィルムに高性能で圧力に強いアクリル系粘着剤をコーティング、ミクロのチリもホコリも逃しません。裏面も高い粘着性があり確実に固定されます。
汚れたフィルム1枚1枚を剥がすディスポーサブルタイプだから、いつでも清潔な環境に。フィルムの角についた1〜30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。
防塵多層粘着マットで、使い捨てシート30枚!
端が斜めにカットされているので、歩行やカートの通行も滑らかで  

●材質: 
ポリエチレン  
●寸法(mm): 
600×900  
●色: 
ホワイト  
●騒音値(dB): 
90  
●伸び(%): 
MD(縦)400
CD(横)700  

●総圧(mm): 
2.3  
●背面剥離力(gf/25mm): 
100  
●引張強度(kgf/15m): 
MD(縦)2.3
CD(横)1.9  

●粘着力(gf/25mm): 
300  
●総合カタログVol13ページ: 
109  
●RED BOOKVol4ページ: 
596  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34