住友スリーエム(3M)
- 注文コード
- 06394096
- 品番
- 2312
- 内容量
- 1個
- 参考基準価格
- オープン
- ●特長:
- 静電気に敏感な電子部品にとって作業者は最大の脅威です。リストストラップを装着することで、人体に帯電した静電気を速やかに逃します。また、作業者の安全のために1MΩの電流制限用抵抗を内蔵してあります。美観、着用感、耐久性、そして安全性を実現するための各種の工夫が施された、静電気対策の出需品です。
- ●付属品:
- カールグラウンドコード実用長さ1.5m、ワニぐちクリップ
- ●色:
- レッド
- ●サイズ:
- M
- ●コード長さ(m):
- 1.5