間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
住友スリーエム(3M)

リストストラップ

  
取扱い終了 
注文コード
06394114
品番
2322
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
静電気に敏感な電子部品にとって作業者は最大の脅威です。リストストラップを装着することで、人体に帯電した静電気を速やかに逃します。また、作業者の安全のために1MΩの電流制限用抵抗を内蔵してあります。美観、着用感、耐久性、そして安全性を実現するための各種の工夫が施された、静電気対策の出需品です。  

●付属品: 
カールグラウンドコード実用長さ3.0m、ワニぐちクリップ  
●色: 
レッド  
●サイズ: 
M  
●コード長さ(m): 
3  

代替相当品
06394114
2322
06394175
2324
住友スリーエム(3M)
アジャスタブル リストストラップ
1個 ¥3,500 ベルトが調整可能なタイプです。

その他関連商品

06394071
リストストラップ接地システム

住友スリーエム(3M)

3042

1個

¥2,947

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34