間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ハナキゴム

導電性指サック 導電ウス

注文コード
06394306
品番
C-1
内容量
1箱(50本入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥2,069

 

●特長: 
導電ラッキーの薄型です。但しスベリ止はありません
電子工業等で静電気による生産障害を防ぐための指サックです!  

●材質: 
天然ゴム、導電性カーボン  
●長さ(mm): 
45  
●厚さ(mm): 
0.2  
●内径(Φmm): 
21.5  
●呼称: 
1  
●表面抵抗(Ω): 
1×105〜7  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34