工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
静電気対策・クリーンルーム用品
>
指サック
ハナキゴム
導電性指サック 導電ウス
当日出荷とは
注文コード
06394324
品番
C-3
内容量
1箱(50本入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥2,069
数量:
●特長:
導電ラッキーの薄型です。但しスベリ止はありません
電子工業等で静電気による生産障害を防ぐための指サックです!
●材質:
天然ゴム、導電性カーボン
●長さ(mm):
45
●厚さ(mm):
0.2
●内径(Φmm):
15.5
●呼称:
3
●表面抵抗(Ω):
1×10
5〜7
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
導電性指サック 導電ウス
ハナキゴム
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF