間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アルインコ

2連はしご CD

※代表画像です
 
注文コード
06394796
品番
CD-60
内容量
1台
参考基準価格
¥47,600
単価(税別)
¥23,800

 

●特長: 
ハニコムインサイド方式の採用で、機能性が大幅アップ。
支柱が一連状でコンパクト。  

●材質: 
アルミ  
●質量(kg): 
14.1  
●全長(m): 
5.98  
●踏ざん間隔(mm): 
319  
●縮長(m): 
3.65  
●正面踏ざん有効幅-下はしご(mm): 
340  
●正面踏ざん有効幅-上はしご(mm): 
330  
●最大使用荷重(kgf[N]): 
100[1000]  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥5,000
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

はしご兼用脚立 MR-F

アルインコ

商品点数:6

¥3,400〜

パンチドライバー

ルビコン

商品点数:3

¥354〜

パンチドライバー

ルビコン

商品点数:3

¥354〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34