アルインコ

※代表画像です
- ●特長:
- ハニコムインサイド方式の採用で、機能性が大幅アップ。
支柱が一連状でコンパクト。
- ●材質:
- アルミ
- ●質量(kg):
- 17.3
- ●全長(m):
- 6.97
- ●支柱(mm):
- (上はしご)72×28
(下はしご)80×28
- ●踏ざん間隔(mm):
- 319
- ●縮長(m):
- 3.98
- ●正面踏ざん有効幅-下はしご(mm):
- 344
- ●正面踏ざん有効幅-上はしご(mm):
- 333
- ●最大使用荷重(kgf[N]):
- 100[1000]
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥5,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥5,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥5,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |