間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アルインコ

作業台 CSF

※代表画像です
 
注文コード
06395112
品番
CSF-47
内容量
1台
参考基準価格
¥25,000
単価(税別)
¥15,000

 

●特長: 
持ち運びと収納に便利なコンパクト収納型作業台。
自動ロック構造でワンタッチ組立。
  

●材質: 
アルミ  
●質量(kg): 
5.8  
●天板寸法(mm): 
400×320  
●設置寸法(幅W×奥行D)(m): 
0.49×0.54  
●天板高さ(m): 
0.47  
●踏ざん間隔(mm): 
300  
●全高(m): 
0.47  
●最大使用荷重(kgf[N]): 
150[1500]  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥5,000
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34