アルインコ
- ●特長:
- 持ち運びと収納に便利なコンパクト収納型作業台。
自動ロック構造でワンタッチ組立。
- ●材質:
- アルミ
- ●質量(kg):
- 7.7
- ●天板寸法(mm):
- 400×340
- ●設置寸法(幅W×奥行D)(m):
- 0.57×0.79
- ●天板高さ(m):
- 0.9
- ●踏ざん間隔(mm):
- 300
- ●全高(m):
- 0.9
- ●最大使用荷重(kgf[N]):
- 150[1500]
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥5,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥5,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥5,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |