間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ヤガミ

ペール缶用バンドヒーター

※代表画像です
注文コード
06395462
品番
YGS-20-1
内容量
1台
参考基準価格
¥49,500
単価(税別)
¥48,400

 

●特長: 
ペール缶の原料容器における粘性低下、固形化に対応して原材料の残存をなくし内容物の取り出しを容易にする等効率の良い原料使用を促進する容器用電気ヒーターです。
シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。
脱着が容易ですので容器類に簡単に取り付け使用出来ます。
温度調節器が付属しています。  

●適合: 
20Lペール缶  
●質量(kg): 
約0.7  
●電源: 
プラグなし(アース用丸端子付き)  
●定格電圧(V): 
AC100V単相  
●電力(W): 
300  
●温度調節範囲(℃): 
液体膨張式 20〜120  
●耐熱温度(℃): 
180  
●外装: 
シリコンゴムシート・ガラスクロス補強  
●発熱エレメント: 
ニッケルクロム丸線  
●寸法(長さL×幅W)(mm): 
790×100  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34