間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アルインコ

マルチユース特定小電力トランシーバー

 
注文コード
06395541
品番
DJ-P20B
内容量
1台
参考基準価格
¥24,800
単価(税別)
¥11,543

 

●その他: 
アルカリ乾電池、専用ニッカドバッテリー(EBP-25N)は別売です。  
●色: 
ブラック  
●質量(g): 
185(電池含む)  
●定格電圧(V): 
DC4.5V(単三乾電池×3)  
●チャンネル数: 
9ch&11ch  
●寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
55×100×28 (突起物除く)  
●消費電流(mA): 
送信時:約60 受信定格出力時:約90  
●使用時間: 
アルカリ乾電池(単三乾電池×3):約65時間
専用ニッカドバッテリー(EBP-25N):約25時間  

●周波数範囲(MHz): 
422.2000〜422.3000
422.0500〜422.1750  

●通信方法: 
単信方式  
●電波形式: 
F3E(FM)  
●送信出力: 
10mW  
●総合カタログVol13ページ: 
148  
●RED BOOKVol4ページ: 
742  

その他関連商品

03342096
バッテリーパック

アルインコ

EBP-25N

1個

¥1,800

05852621
ツイン急速チャージャー

アルインコ

EDC-109J

1個

¥7,410

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

バッテリーパック

アルインコ

商品点数:1

¥1,800

ツイン急速チャージャー

アルインコ

商品点数:1

¥7,410

ハーフユニオン

MonotaRO

商品点数:16

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34