日立工機
- ●特長:
- ベストセラーを続ける強力タイプ!
スピンドルロック付
単相200Vタイプ
- ●付属品:
- レジノイドトイシ(A36Q)、スパナ、六角棒スパナ、サイドハンドル
- ●質量(kg):
- 6.3
- ●電流(A):
- 7.0
- ●電源(V):
- 単相200
- ●消費電力(W):
- 1330
- ●回転数(min-1[r.p.m]):
- 6800
- ●最大出力(W):
- 2280
- ●砥石寸法(mm):
- 外径180×厚さ6×穴径22
- ●コード:
- 3心・2.5m
- ●砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm):
- 16(2.0)×14
- ●カーボンブラシ番号(下二桁):
- 44