間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
リョービ販売

ウインチ

注文コード
06397544
品番
WIM-125Aー21M
内容量
1台
参考基準価格
¥156,000
単価(税別)
¥120,740

 

●特長: 
運転音が静かでブレーキのききがいいマグネットモーター採用。  

●付属品: 
操作スイッチ、ワイヤーロープ、ウエイト、スイベルフック  
●タイプ: 
吊下型  
●電流(A): 
10  
●電源(V): 
単相100  
●消費電力(W): 
870  
●揚程(m): 
20  
●コード長さ(m): 
操作コード:20
電源コード:5(操作コードの手元スイッチBOX部分)  

●ワイヤー径(Φmm): 
5  
●本体質量(kg): 
11(ワイヤー、フック含まず)  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
260×210×362  
●最大吊上荷重(s): 
130  
●吊上速度(cm/s): 
41  
●ワイヤーロープ長さ(m): 
21  

その他関連商品

08265214
ウインチ専用アーム

リョービ販売

685103A

1本

¥19,500

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34