リョービ販売
- ●特長:
- 運転音が静かでブレーキのききがいいマグネットモーター採用。
- ●付属品:
- 操作スイッチ、ワイヤーロープ、ウエイト、スイベルフック
- ●タイプ:
- 吊下型
- ●電流(A):
- 10
- ●電源(V):
- 単相100
- ●消費電力(W):
- 870
- ●揚程(m):
- 30
- ●コード長さ(m):
- 操作コード:20
電源コード:5(操作コードの手元スイッチBOX部分)
- ●ワイヤー径(Φmm):
- 4
- ●本体質量(kg):
- 11(ワイヤー、フック含まず)
- ●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
- 260×210×362
- ●最大吊上荷重(s):
- 130
- ●吊上速度(cm/s):
- 41
- ●ワイヤーロープ長さ(m):
- 31