間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
神馬本店

ヘリンボン スカート

   
注文コード
06398226
品番
OM38S
内容量
1枚
参考基準価格
¥9,000
単価(税別)
¥7,733

 

●関連商品MonotaRO#: 
ベスト  
●特長: 
素材バルコッティは繊維の真ん中に空いている穴に暖かな空気を閉じ込めるので、保温性バツグンで、しかも驚くほど軽やか。
ストレッチ&制電裏地「apty-s」を使用し、スカートのズレあがりや静電気によるまとわりつきを解消。
3段カギホックでウエストにうれしいゆとりが持てます。家庭洗濯可  

●仕様: 
左右シームポケット、後ろベンツ  
●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
バルコッティヘリンボン(ポリエステル100%)  
●色: 
ネイビー  
●サイズ: 
5  
●ウエスト(cm): 
59  
●スカート丈(cm): 
50  
●ヒップ(cm): 
91  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34