神馬本店
- ●関連商品MonotaRO#:
- ベスト
- ●特長:
- 素材バルコッティは繊維の真ん中に空いている穴に暖かな空気を閉じ込めるので、保温性バツグンで、しかも驚くほど軽やか。
ストレッチ&制電裏地「apty-s」を使用し、スカートのズレあがりや静電気によるまとわりつきを解消。
3段カギホックでウエストにうれしいゆとりが持てます。家庭洗濯可
- ●仕様:
- 左右シームポケット、後ろベンツ
- ●注意:
- ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●材質:
- バルコッティヘリンボン(ポリエステル100%)
- ●色:
- ネイビー
- ●サイズ:
- 7
- ●ウエスト(cm):
- 61
- ●スカート丈(cm):
- 51
- ●ヒップ(cm):
- 93