間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
キングジム

キングファイル スーパードッチ<脱・着>N

  
注文コード
06417363
品番
2478N
内容量
1冊
参考基準価格
¥1,050
単価(税別)
¥685

 

●材質: 
貼表紙:オレフィン素材  
●幅(mm): 
243  
●色: 
青  
●サイズ: 
A4 タテ型  
●高さ(mm): 
307  
●収納枚数: 
800  
●背幅(mm): 
96  
●穴数: 
2穴  
●とじ厚(mm): 
80  
●穴間隔(mm): 
80  
●RED BOOKVol4ページ: 
1500  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

デスクトレー

リヒト

商品点数:5

¥689

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥315〜

キングファイル スーパードッチ<脱着>N

キングジム

商品点数:3

¥577〜

ホッチキス針 小型

マックス

商品点数:3

¥49〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 図面のファイリング
どちらからもロックが外せて保管書類の痛みも少なくてすむ。
メーカー品と比べて消耗品、固定部品(ファイルなど)は、安ければ安いほど良い。
測定機器等は規格品を選ぶ。ノーブランドでも規格品であれば◎
株式会社サンクラフト 様(群馬県) [2006-10-21]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34