間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ゼブラ

油性ボールペン タプリ 0.7

注文コード
06418657
品番
BN1-OR
内容量
1本
参考基準価格
¥100
単価(税別)
¥70

 

●成分: 
油性染料(インキ)  
●全長(mm): 
143.0  
●質量(g): 
11.1  
●エコマーク認定番号: 
01118104  
●最大径(Φmm): 
10.5  
●インク色: 
黒  
●先端ボール径(mm): 
0.7  
●色(本体): 
オレンジ  
●総合カタログVol13ページ: 
293  
●RED BOOKVol4ページ: 
1518  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
312  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ダブルクリップ

ノーブランド

商品点数:5

¥176〜

タプリ

ゼブラ

商品点数:3

¥69〜

ハイマッキーケアつめ替えタイプ

ゼブラ

商品点数:3

¥99〜

布テープ

MonotaRO

商品点数:2

¥145〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 筆記具
安くても書きにくいボールペンってありますよね? こちらのボールペンは安いし 書きやすいです 次回は職場のボールペン総入れ替えします
[2008-03-14]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34