間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
テージー

カラーホルダー

注文コード
06419156
品番
CC141D
内容量
1パック(100枚入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,350

 

●材質: 
ポリプロピレン  
●色: 
クリア  
●サイズ: 
A4  
●表紙外寸(mm): 
310×220  
●シート厚さ(mm): 
0.2  
●総合カタログVol13ページ: 
288  
●RED BOOKVol4ページ: 
1506  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ホッチキス針 小型

マックス

商品点数:3

¥49〜

フラットファイルJ S型/サイドオープン

ナカバヤシ

商品点数:5

¥438

パイプ式ファイル

MonotaRO

商品点数:5

¥278〜

純綿軍手

MonotaRO

商品点数:4

¥60〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 寸法書き等のメモを入れておく
とても使いやすて良い
[2008-04-20]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34