間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
コニシ

防水スプレー

取扱い終了 
注文コード
06421125
品番
63147
内容量
1缶(420mL)
参考基準価格
¥1,580
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
冬の悪天候化での屋外作業に必需品です
雨や雪の防水はもちろん、ドロ汚れもはじきます。
環境に優しいノンフロン型。
ガス抜きキャップ採用で、廃棄の際も安心です。  

●用途: 
衣類・スキーウエアー・雨具・スニーカーなど  

●成分: 
シリコーンアクリル樹脂系  
●危険等級: 
危険等級U  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
アルコール類  
●危険物の含有量: 
296ml  

代替相当品
06421125
63147
09443226
63157
コニシ
防水スプレー
1本(300mL) ¥623 容量が300mLです。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

割ピン(鉄)

ノーブランド

商品点数:69

¥300

クレ5-56

呉工業(クレ)

商品点数:3

¥328〜

エアーダスター

MonotaRO

商品点数:1

¥378

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥270

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34