間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アルインコ

踏台 オリビアmini

注文コード
06421213
品番
CC-80A
内容量
1台
参考基準価格
¥5,000
単価(税別)
¥2,200

 

●特長: 
シンプルでも作りは本格的。
超軽量アルミの使用で女性でも簡単に持ち運びが可能。
踏ざんは、安定度の高いワイドタイプを採用。
ご家庭の床を傷つけない大型ラバーの専用脚端具を採用。
収納場所を選ばない、折りたたみ式のコンパクト設計。  

●仕様: 
アルマイト加工、折り畳み式、中空支柱構造  
●エスコ品番: 
EA903AF-80  
●材質: 
アルミ  
●質量(kg): 
2.5  
●天板寸法(mm): 
268×160  
●設置寸法(幅W×奥行D)(m): 
0.45×0.58  
●天板高さ(m): 
0.79  
●踏ざん間隔(mm): 
266  
●最大使用荷重(kgf[N]): 
100[1000]  
●使用角度(°): 
72  
●総合カタログVol13ページ: 
186  
●RED BOOKVol4ページ: 
933  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
243  

その他関連商品

軽量ラック 高さ1800mm ライトグリーン

MonotaRO

商品点数:12

¥10,693〜

軽量ラック 高さ1500mm ライトグリーン

MonotaRO

商品点数:12

¥10,200〜

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

作業服つなぎタイプ フード付

MonotaRO

商品点数:8

¥248〜

サンデーリール 標準型

ハタヤリミテッド

商品点数:1

¥4,060

ボールグリップドライバー

ベッセル

商品点数:13

¥328〜

♯3000ブルーシート

MonotaRO

商品点数:22

¥293〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 年末の会社の大掃除で、蛍光灯の拭き掃除に使いました。
軽くてしっかりしているので使い易い。安定度も抜群ですが、折りたたむ時にたたみにくい。
株式会社TAIYO 様(大阪府) [2006-02-03]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34