間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アルインコ

作業台 PXGV-F

※代表画像です
  
注文コード
06421222
品番
PXGV-507F
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥3,900

 

●特長: 
収納場所を選ばない、コンパクトな折りたたみ式。
実用性を重視した広い足場を採用。  

●材質: 
アルミ  
●質量(kg): 
4.1  
●天板寸法(mm): 
695×300  
●設置寸法(幅W×奥行D)(m): 
0.41×1.0  
●天板高さ(m): 
0.54  
●踏ざん間隔(mm): 
318  
●最大使用荷重(kgf[N]): 
100[1000]  
●総合カタログVol13ページ: 
186  
●RED BOOKVol4ページ: 
934  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
243  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥5,000
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

その他関連商品

中量ラック 高さ1800mm

MonotaRO

商品点数:32

¥17,677〜

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ラバロン延長コード

KOWA

商品点数:5

¥1,409

B型クランプ

MAXPOWER

商品点数:7

¥285〜

踏台 オリビアmini

アルインコ

商品点数:2

¥1,600〜

JIS規格シャックル(SCシャックル)

ノーブランド

商品点数:9

¥430〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34