アルインコ

※代表画像です
- ●特長:
- 実用性を重視した広い足場を採用。
収納場所を選ばない、コンパクトな折りたたみ式。
- ●材質:
- アルミ
- ●質量(kg):
- 5.9
- ●天板寸法(mm):
- 940×300
- ●設置寸法(幅W×奥行D)(m):
- 0.46×1.5
- ●天板高さ(m):
- 0.85
- ●踏ざん間隔(mm):
- 318
- ●最大使用荷重(kgf[N]):
- 100[1000]
- ●総合カタログVol13ページ:
- 186
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 934
- ●自動車・トラック用品カタログVol1ページ:
- 243
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥5,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥5,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥5,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |