エーゼット
エーゼットの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
エーゼットの 防錆潤滑スプレー
AZシリコーンスプレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(320mL)
注文コード
06421265
品番
Y003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
無色透明・高純度の特殊シリコーンを配合していますので、少量のスプレーで十分効果があります。
工業用ミシン、裁断機のテーブル面のすべり、ゴム、ビニールの縫製のすべり、糸道にご使用下さい。
用途
電動工具、各種刃物の樹脂の付着防止、防錆
プラスチック、ゴム、石膏の離型
成分
シリコーンオイル、石油系溶剤、噴射剤
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性