間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
M&M

M&M 100mmディスクグラインダー

 
取扱い終了 
注文コード
06421414
品番
DG-100M
内容量
1台
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
金属の研磨・バリ取りや木工製品の磨き作業に。
砥石の交換が簡単なシャフトロック機能付き
アースのいらない二重絶縁安全構造
作業に便利な補助ハンドル付き  

●付属品: 
鉄工用オフセット砥石1枚
ディスクスパナ1本
補助ハンドル1個
カーボンブラシ2個  

●質量(kg): 
約1.65 ハンドルディスク含まず  
●電流(A): 
4.5  
●電源(V): 
100(50/60Hz)  
●消費電力(W): 
440  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
10500  
●コード長さ(m): 
約1.7  
●本体寸法(mm): 
W120×L250×H103 ハンドルディスク含まず  
●握り部: 
φ60mm  
●砥石寸法(Φmm)外径: 
100  
●砥石寸法(mm)厚さ: 
6  
●砥石寸法(Φmm)穴径: 
15  
●定格使用時間: 
30分  
●周速度(m/s[m/min]): 
71.7[4300]  
●RED BOOKVol3ページ: 
467  
●総合カタログVol13ページ: 
99  

代替相当品
06421414
DG-100M
03367664
SH-100N
サンコー(サンコーミタチ)
100mm ディスクグラインダ
1台 ¥4,975 メーカーに違いがあります
06421414
DG-100M
09892854
DGR-100
EARTH MAN
ディスクグラインダー
1台 ¥3,280 スリムタイプになりました

その他関連商品

08249421
オフセット砥石

MonotaRO

粒度24

1枚

¥80

09161381
EM DGS-100用切断用ホイルカバー

EARTH MAN

-

1個

DG-100M用共通

¥500

もっと見る
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

研磨布ディスク アランダム

MonotaRO

商品点数:10

¥198

金の卵

レヂトン

商品点数:7

¥1,580〜

クレ5-56

呉工業(クレ)

商品点数:3

¥328〜

安全メガネ

MonotaRO

商品点数:1

¥298

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 研磨・切断・錆落とし
値段が安いので、チョイ使いに使うつもりでしたが、一日中、錆落としに使用しても全く問題が無かったので、重宝してます。
株式会社UNIX 様(滋賀県) [2008-05-08]

満足度:
用途: 黒皮はつり 機械加工後の面取り etc...
回転が低速のため 素人でも扱いやすいと思います 
安いけど日立製品と比べベアリング寿命が短いとはかんじません

問題点 コード長さ(m) 約1.7 短くて作業がしずらいです 2.5mは必要です
有限会社丸高製作所 様(愛知県) [2008-01-09]

用途: 鉄工溶接業
安い!! あまりにも安いので正直、初めはあまり期待しないで頼みました。確かに1万前後する物に比べれば少々パワーは落ちるけど溶接のビートもガンガンに削れたので驚きました!!改善点は・・・特に言うほどでもないのですが スイッチ部分はやはり線のところにあった方がいいかな〜。あの位置につけるなら、もう少し出っ張っていた方がやりやすい!手袋をしてるとなかなかスイッチがいれづらい。この値段なら十分だと思います。
S.T.S 様(栃木県) [2006-09-22]

用途: 溶接面の研磨仕上げ
家庭用ですね、一日で壊れました。耐久性に難ありです。家庭でのちょこちょこつかいなら値段的にもおすすめです。
有限会社高田鉄工所 様(岐阜県) [2006-09-07]

用途: 研削作業
ずっと同じ砥石で長く使う時は耐久性のあるプロ用を使っているけれど
チョチョッと削りたい時に一々砥石を付け替えるのも面倒なのでそんな時に重宝しています。何台もあると便利だけど高いから、チョイ使いに安くていいです。
[2006-08-01]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34