間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
エーワン

マルチプリンタラベル

 
注文コード
06424643
品番
28451
内容量
1冊(30片×15シート入)
参考基準価格
¥1,000
単価(税別)
¥700

 

●特長: 
いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。
高品質の素材を使用しているため、印刷適正に優れています。
表示用30面  

●用途: 
表示用  

●適合: 
インクジェット(染料インク、顔料インク)、カラーレーザー、モノクロレーザー、モノクロコピー、熱転写、ドット  
●サイズ: 
A4判  
●シートサイズ(mm): 
210×297  
●紙質: 
上質紙  
●ラベルサイズ(mm): 
53.3×25.4  
●坪量(g/m2): 
125  
●標準総厚み: 
0.13mm  
●面付: 
3列×10段  
●RED BOOKVol4ページ: 
1485  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥1,776〜

マルチプリンターラベル再生紙

エーワン

商品点数:10

¥698〜

インクタンク BCI-7e

Canon

商品点数:8

¥1,000〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34