寺田ポンプ製作所
- ●特長:
- 特殊構造のケージングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群です。
羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
- ●用途:
- 工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用
- ●付属品:
- 共通ベース、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン)、ストレーナ、カップリング、カップリングガード
- ●質量(kg):
- 46
- ●出力(kW):
- 0.75
- ●周波数(Hz):
- 50
- ●寸法L(mm):
- 585
- ●寸法H(mm):
- 95
- ●フランジ:
- JIS10K、薄形
- ●同期速度(min-1):
- 1500
- ●寸法d(mm):
- 12
- ●寸法a(mm):
- 140
- ●寸法A(mm):
- 123
- ●口径(Φmm):
- 40
- ●寸法F(mm):
- 278
- ●寸法S(mm):
- 262
- ●寸法D(mm):
- 390
- ●寸法E(mm):
- 60
- ●寸法B(mm):
- 290
- ●寸法C(mm):
- 413
- ●寸法T(mm):
- 678
- ●寸法N(mm):
- 60
- ●寸法O(mm):
- 7.5
- ●寸法I(mm):
- 73
- ●寸法J(mm):
- 442
- ●寸法G(mm):
- 175
- ●寸法R(mm):
- 7
- ●寸法U(mm):
- 23
- ●電動機:
- 全閉外扇屋内形
- ●寸法c(mm):
- 105
- ●取扱液:
- 清水、汚水
- ●液温範囲(℃):
- 0〜40(凍結しないこと)
- ●寸法M1(mm):
- 264
- ●吐出量(m3/min)/全揚程(m):
- 0.1/9.5
0.15/9.0
0.2/8.3
- ●構造(羽根車):
- セミオープン
- ●構造(軸封):
- グランドパッキン
- ●材質(ケーシング):
- FC200
- ●材質(羽根車):
- FC200
- ●材質(主軸):
- SUS304
- ●電源(電動機)(V):
- 三相:200
- ●電動機の極数:
- 4
- ●寸法Rc:
- 1 1/2
- ●寸法n-h(mm):
- 4-15
- ●寸法K1(mm):
- 287
- ●寸法K2(mm):
- 242
- ●寸法M2(mm):
- 210
- ●構造(軸受):
- 玉軸受