間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
三菱電機オスラム

ホワイト電球

 
取扱い終了 
注文コード
06542627
品番
LW100V95W2PJ
内容量
1箱(2個入)
参考基準価格
¥380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●種別: 
100W形  
●長さ(mm): 
109  
●質量(g): 
32  
●種類: 
シリカ電球  
●形式: 
PS  
●電圧(V): 
100  
●口金: 
E26  
●全光束(Lm): 
1520  
●球径(Φmm): 
60  
●定格寿命(時間): 
1000  
●定格ランプ電力(W): 
95  
●ガラス仕上: 
ホワイト  
●RED BOOKVol3ページ: 
1185  

代替相当品
06542627
LW100V95W2PJ
09434101
(M)LW100V95W2PZ
三菱電機オスラム
ホワイト電球
1箱(2個入) ¥160

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

インクタンク BCI-3e

Canon

商品点数:4

¥772〜

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥1,776〜

純綿軍手

MonotaRO

商品点数:4

¥60〜

インクタンク BCI-6

Canon

商品点数:8

¥790〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34