間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ELPA (朝日電器)

懐中電灯

注文コード
06542794
品番
DOP-220
内容量
1個
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥384¥365
特価

 

●特長: 
吊り下げリング付で、常備灯としても便利です。
クリプトン球を使用しておりますので、明るく長持ち。
電池付きなのでレジャーや防災用品として手軽に活用できます。  

●付属品: 
乾電池単1形×2個  
●直径×長さL(Φmm×mm): 
60×188  
●使用電球: 
クリプトン球 0.5A 2.4V  
●電池: 
乾電池単1形×2個  
●RED BOOKVol4ページ: 
1622  

その他関連商品

クリプトン球

パナソニック(Panasonic)

商品点数:1

¥360

06882942
クリプトン球

ELPA (朝日電器)

GA-502H

1パック(2個入)

¥180

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥1,776〜

一般照明用電球<ソフトシリカ>15%省電力形

日立ライティング

商品点数:3

¥72〜

アルカリ乾電池

SANYO

商品点数:2

懐中電灯

MonotaRO

商品点数:1

¥262

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34