間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
サンハヤト

ポリコールキング(接点復活剤)

 
注文コード
06555166
品番
PJK-145
内容量
1本(95g)
参考基準価格
¥910
通常価格単価(税別)
¥730¥694
特価

 

●特長: 
100%合成のαオレフィンを基材に特殊添加剤を配合した超高級接点復活剤です。
ほんの少量で接点が活性化し通電機能を回復させます。
悪性公害ガスにも浸されず金属表面を保護し再酸化を防止します。
効果が長時間持続し、潤滑性も良く、しかも接点の磨耗を防ぎます。
接点復活剤の最高峰。ほんの少量で効果抜群。  

●用途: 
各種機器のスライド接点の接触機能回復に
ボリューム・ピンジャック・コネクター等の接触不良解消および再酸化防止に
スライド接点・コネクターの磨耗低減に  

●注意: 
※80℃以上の高温での連続使用の場合は必ずテストしてください。
リレー接点には使用できません。
用途以外には使用できません。  

●色: 
無色透明  
●内容量(g): 
95  
●主成分: 
αオレフィン油  
●使用ガス: 
DME(可燃性)  
●総合カタログVol13ページ: 
107  
●RED BOOKVol4ページ: 
593  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥270

タッピングスプレー

MonotaRO

商品点数:1

¥420

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:19

¥76〜

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)

エヌティーエヌ(NTN)

商品点数:40

¥138〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34